Startseite

LEGRAND - LEG82148 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M63D=52 - 82148

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82148 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M63D=52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 52 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561205338

Artikelnummer

LEG82148

Herstellernummer

82148

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

52 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

50.5 mm

Gewindelänge:

14 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: M63x1,5

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie