Startseite

LEGRAND - LEG82140 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M16 D=10 - 82140

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82140 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M16 D=10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561526495

Artikelnummer

LEG82140

Herstellernummer

82140

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gewindelänge:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: M16x1,5

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie