LEGRAND - LEG82136 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M20 D=21 - 82136
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
25 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561205215
Artikelnummer
LEG82136
Herstellernummer
82136
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Gewindelänge:
10 mm


