LEGRAND - LEG82126 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG29 D=27 - 82126
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561528376
Artikelnummer
LEG82126
Herstellernummer
82126
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
27 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


