LEGRAND - LEG82125 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG21 D=21 - 82125
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561117983
Artikelnummer
LEG82125
Herstellernummer
82125
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


