Startseite

LEGRAND - LEG82121 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG11 D=12 - 82121

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82121 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG11 D=12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

2000 Metal

EAN

8009561117945

Artikelnummer

LEG82121

Herstellernummer

82121

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Gewindelänge:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: PG11