LEGRAND - LEG82108 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G2 D=52 - 82108
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 52 mm
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
2000 Metal
EAN
8009561551664
Artikelnummer
LEG82108
Herstellernummer
82108
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
52 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Gewindelänge:
14 mm


