Startseite

LEGRAND - LEG82100 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G1/4 D=1 - 82100

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82100 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G1/4 D=1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561526518

Artikelnummer

LEG82100

Herstellernummer

82100

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gewindelänge:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G1/4

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie