Startseite

LEGRAND - LEG82048 2000 METAL-RACCORDO MET. M50D=40 - 82048

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82048 2000 METAL-RACCORDO MET. M50D=40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561528611

Artikelnummer

LEG82048

Herstellernummer

82048

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

40 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

39.5 mm

Gewindelänge:

11.5 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 39,5mm Filettatura: M50x1,5

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie