Startseite

LEGRAND - LEG82022 2000 METAL-RACCORDO MET. PG9 D=10 - 82022

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82022 2000 METAL-RACCORDO MET. PG9 D=10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561117358

Artikelnummer

LEG82022

Herstellernummer

82022

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gewindelänge:

8 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG9

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie