LEGRAND - LEG82013 2000 METAL-RACCORDO MET. G4 D=102 - 82013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 102 mm
Nenngröße in Zoll - 4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
2000 Metal
EAN
8009561117303
Artikelnummer
LEG82013
Herstellernummer
82013
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
102 mm
Nenngröße in Zoll:
4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinkt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
102 mm
Gewindelänge:
22 mm


