LEGRAND - LEG82011 2000 METAL-RACCORDO MET. G2 1/2 D=63 - 82011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 63 mm
Nenngröße in Zoll - 2 1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Packung
2 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561117280
Artikelnummer
LEG82011
Herstellernummer
82011
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
63 mm
Nenngröße in Zoll:
2 1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinkt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
63 mm
Gewindelänge:
18.5 mm


