Startseite

LEGRAND - LEG82006 2000 METAL-RACCORDO MET. G3/4 D=21 - 82006

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82006 2000 METAL-RACCORDO MET. G3/4  D=21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

2000 Metal

EAN

8009561117235

Artikelnummer

LEG82006

Herstellernummer

82006

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

21 mm

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20.5 mm

Gewindelänge:

8 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: G3/4