LEGRAND - LEG82004 2000 METAL-RACCORDO MET. G1/2 D=12 - 82004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
2000 Metal
EAN
8009561117211
Artikelnummer
LEG82004
Herstellernummer
82004
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Gewindelänge:
8 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


