LEGRAND - LEG82002 2000 METAL-RACCORDO MET. G3/8 D=10 - 82002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561117198
Artikelnummer
LEG82002
Herstellernummer
82002
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gewindelänge:
8 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


