LEGRAND - LEG8200100 Sperrzahnschraube M6x10 - 8200100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Packung
100 ST
EAN
8009561568396
Artikelnummer
LEG8200100
Herstellernummer
8200100
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Schraubsystem:
Schraubschlitz


