LEGRAND - LEG81694 MG NYLON-RACCORDO PLAST M25 D=21 NERO - 81694

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
50 ST
EAN
8009561115552
Artikelnummer
LEG81694
Herstellernummer
81694
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
21 mm
Gesamthöhe:
30 mm
Farbe:
schwarz


