LEGRAND - LEG81693 MG NYLON-RACCORDO PLAST M20 D=15 NERO - 81693

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
50 ST
EAN
8009561115545
Artikelnummer
LEG81693
Herstellernummer
81693
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
15 mm
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Gesamthöhe:
24 mm
Farbe:
schwarz


