Startseite

LEGRAND - LEG81692 MG NYLON-RACCORDO PLAST M20 D=13 NERO - 81692

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81692 MG NYLON-RACCORDO PLAST M20 D=13 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561115538

Artikelnummer

LEG81692

Herstellernummer

81692

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

13 mm

Schutzart (IP):

IP42

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

13 mm

Gesamthöhe:

24 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 13mm Filettatura: M20x1,5