LEGRAND - LEG81679 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D=17 NERO - 81679

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 17 mm
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
50 ST
EAN
8009561115460
Artikelnummer
LEG81679
Herstellernummer
81679
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Gesamthöhe:
26 mm
Farbe:
schwarz


