Startseite

LEGRAND - LEG81660 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1 1/2 D=45 NERO - 81660

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81660 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1 1/2 D=45 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 45 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 18 ST

EAN

8009561115361

Artikelnummer

LEG81660

Herstellernummer

81660

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

45 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Schutzart (IP):

IP42

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

45 mm

Gesamthöhe:

55 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 45mm Filettatura: G1 1/2