LEGRAND - LEG81658 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1 D=28 NERO - 81658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 28 mm
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8009561115347
Artikelnummer
LEG81658
Herstellernummer
81658
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
28 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindelänge:
14 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
28 mm
Gesamthöhe:
38 mm
Farbe:
schwarz