LEGRAND - LEG81652 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/4 D=10 NERO - 81652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
100 ST
EAN
8009561115286
Artikelnummer
LEG81652
Herstellernummer
81652
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gesamthöhe:
19 mm
Farbe:
schwarz


