Startseite

LEGRAND - LEG81634 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG48 D=52 GRIGIO - 81634

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81634 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG48 D=52 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 52 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561115217

Artikelnummer

LEG81634

Herstellernummer

81634

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

52 mm

Schutzart (IP):

IP42

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG48

Gewindelänge:

19 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

52 mm

Gesamthöhe:

65 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 52mm Filettatura: PG48