LEGRAND - LEG81606 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D=15 GRIGI - 81606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
50 ST
EAN
8009561115026
Artikelnummer
LEG81606
Herstellernummer
81606
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
15 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Gesamthöhe:
24 mm
Farbe:
grau