Startseite

LEGRAND - LEG81602 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/4 D=10 GRIGI

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81602 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/4  D=10 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561114982

Artikelnummer

LEG81602

Herstellernummer

81602

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP42

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindelänge:

8 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gesamthöhe:

19 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G1/4