Startseite

LEGRAND - LEG81527 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG21 D=21 GRIGIO

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81527 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG21 D=21 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561114609

Artikelnummer

LEG81527

Herstellernummer

81527

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP55

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

21 mm

Gesamthöhe:

30 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura PG; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 21mm Filettatura: PG21