LEGRAND - LEG81507 MF NYLON-RACCORDO PLAST G1 1/4 D=37 GRIG - 81507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 37 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
25 ST
EAN
8009561114500
Artikelnummer
LEG81507
Herstellernummer
81507
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
37 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindelänge:
13.5 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
37.5 mm
Gesamthöhe:
46 mm
Farbe:
grau


