LEGRAND - LEG81503 MF NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D=13 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Schutzart (IP) - IP55
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
100 ST
EAN
8009561114463
Artikelnummer
LEG81503
Herstellernummer
81503
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
13 mm
Schutzart (IP):
IP55
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Gesamthöhe:
24 mm
Farbe:
grau