Startseite

LEGRAND - LEG81501 MF NYLON-RACCORDO PLAST G1/4 D=10 GRIGI - 81501

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81501 MF NYLON-RACCORDO PLAST G1/4  D=10 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561114449

Artikelnummer

LEG81501

Herstellernummer

81501

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindelänge:

8.5 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gesamthöhe:

19 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura GAS; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G1/4;