LEGRAND - LEG81494 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG48 D=52 RAL 70 - 81494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 52 mm
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
8009561114388
Artikelnummer
LEG81494
Herstellernummer
81494
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
52 mm
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindelänge:
19 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
52 mm
Gesamthöhe:
65 mm
Farbe:
grau


