Startseite

LEGRAND - LEG81493 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG42 D=45 RAL 70 - 81493

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81493 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG42 D=45 RAL 70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 45 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 18 ST

EAN

8009561114371

Artikelnummer

LEG81493

Herstellernummer

81493

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

45 mm

Schutzart (IP):

IP42

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

45 mm

Gesamthöhe:

55 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 45mm Filettatura: PG42