Startseite

LEGRAND - LEG81488 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D=15 RAL 70

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81488 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D=15 RAL 70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561553347

Artikelnummer

LEG81488

Herstellernummer

81488

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP42

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15 mm

Gesamthöhe:

24 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: PG16