LEGRAND - LEG81469 MG NYLON-RACCORDO PLAS G1 1/4 D=37 RAL 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 37 mm
Schutzart (IP) - IP42
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
25 ST
EAN
8009561114227
Artikelnummer
LEG81469
Herstellernummer
81469
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
37 mm
Schutzart (IP):
IP42
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
13 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
37.5 mm
Gesamthöhe:
46 mm
Farbe:
grau


