LEGRAND - LEG81464 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D=10 RAL 7 - 81464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
100 ST
EAN
8009561114173
Artikelnummer
LEG81464
Herstellernummer
81464
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gesamthöhe:
19 mm
Farbe:
grau


