LEGRAND - LEG81463 MG NYLON-RACCORDO PLAST G3/8 D=10 RAL 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP42
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
100 ST
EAN
8009561114166
Artikelnummer
LEG81463
Herstellernummer
81463
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP42
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gesamthöhe:
19 mm
Farbe:
grau