Startseite

LEGRAND - LEG81384 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=32-44 - 81384

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81384 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=32-44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 32...44 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561530270

Artikelnummer

LEG81384

Herstellernummer

81384

Hersteller

BTI

Klemm-/Spannbereich:

32...44 mm

Werkstoff:

Stahl

Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 32 - 44mm