Startseite

LEGRAND - LEG81382 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=19-28

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81382 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=19-28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 19...28 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561530256

Artikelnummer

LEG81382

Herstellernummer

81382

Hersteller

BTI

Klemm-/Spannbereich:

19...28 mm

Werkstoff:

Stahl

Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza 9,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 19 - 28mm