LEGRAND - LEG81376 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=58-75 - 81376

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.5 mm
Werkstoff - Metall
Beschriftungsfläche - ohne
Lösbarer Verschluss - ja
Packung
10 ST
EAN
8009561113879
Artikelnummer
LEG81376
Herstellernummer
81376
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
12.5 mm
Werkstoff:
Metall
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale. Larghezza 12,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 58 - 75mm


