Startseite

LEGRAND - LEG81372 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=38-50 - 81372

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81372 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=38-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.5 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Beschriftungsfläche - ohne

  • Lösbarer Verschluss - ja

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561113848

Artikelnummer

LEG81372

Herstellernummer

81372

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

12.5 mm

Werkstoff:

Metall

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale. Larghezza 12,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 38 - 50mm