LEGRAND - LEG81370 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=32-44 - 81370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.5 mm
Werkstoff - Metall
Beschriftungsfläche - ohne
Lösbarer Verschluss - ja
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561113831
Artikelnummer
LEG81370
Herstellernummer
81370
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
12.5 mm
Werkstoff:
Metall
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale. Larghezza 12,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 32 - 44mm


