LEGRAND - LEG81362 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=13-20 - 81362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9.5 mm
Werkstoff - Metall
Beschriftungsfläche - ohne
Lösbarer Verschluss - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561113794
Artikelnummer
LEG81362
Herstellernummer
81362
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
9.5 mm
Werkstoff:
Metall
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale. Larghezza 9,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 13 - 20mm


