Startseite

LEGRAND - LEG81235 DELTA-RACCORDO METALLICO PG48 D=58 - 81235

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81235 DELTA-RACCORDO METALLICO PG48 D=58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 58 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 5 ST

Produktserien

Raccordi Delta

EAN

8009561112582

Artikelnummer

LEG81235

Herstellernummer

81235

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

58 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Gewindeanschlussgröße:

PG48

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

58 mm

Gewindelänge:

16 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 58mm Filettatura: PG48