Startseite

LEGRAND - LEG81230 DELTA-RACCORDO METALLICO PG21 D=27 - 81230

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81230 DELTA-RACCORDO METALLICO PG21 D=27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561112537

Artikelnummer

LEG81230

Herstellernummer

81230

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

27 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

27 mm

Gewindelänge:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 27mm Filettatura: PG21

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie