Startseite

LEGRAND - LEG81227 DELTA-RACCORDO METALLICO PG13,5 D=20 - 81227

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81227 DELTA-RACCORDO METALLICO PG13,5 D=20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8009561112506

Artikelnummer

LEG81227

Herstellernummer

81227

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20 mm

Gewindelänge:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 20mm Filettatura: PG13,5