LEGRAND - LEG81226 DELTA-RACCORDO METALLICO PG16 D=15 - 81226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
100 ST
EAN
8009561112490
Artikelnummer
LEG81226
Herstellernummer
81226
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
15 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Gewindelänge:
10 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie