Startseite

LEGRAND - LEG81225 DELTA-RACCORDO METALLICO PG13,5 D=15 - 81225

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81225 DELTA-RACCORDO METALLICO PG13,5 D=15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561112483

Artikelnummer

LEG81225

Herstellernummer

81225

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

15 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15 mm

Gewindelänge:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: PG13,5

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie