LEGRAND - LEG81222 DELTA-RACCORDO METALLICO PG11 D=12 - 81222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
100 ST
EAN
8009561112452
Artikelnummer
LEG81222
Herstellernummer
81222
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Gewindelänge:
8 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


