Startseite

LEGRAND - LEG81221 DELTA-RACCORDO METALLICO PG9 D=10 - 81221

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81221 DELTA-RACCORDO METALLICO PG9 D=10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561112445

Artikelnummer

LEG81221

Herstellernummer

81221

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gewindelänge:

8 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG9

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie