Startseite

LEGRAND - LEG81208 DELTA-RACCORDO METALLICO G1 D=27 - 81208

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81208 DELTA-RACCORDO METALLICO G1 D=27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561112391

Artikelnummer

LEG81208

Herstellernummer

81208

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

27 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

27 mm

Gewindelänge:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 27mm Filettatura: G1

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie